Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goupille cylindrique avec filetage femelle DIN 7979, acier brut, trempé, classe de tolérance m6
Forme D, acier 600 N/mm2, trempé à 60 ± 2 HRC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme DIN 7979 a été retirée et remplacée par la norme DIN EN ISO 8735. (Certaines autres longueurs nominales ont été modifiées)
Les goupilles cylindriques avec filetages internes sont principalement utilisées dans les trous borgnes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!