Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goupille d'arrêt Pour Nova Pro Scala
Peut être utilisé avec les cadres Nova Pro Scala de hauteur H90/H122/H186/H250
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compatible avec la barre de verrouillage centralisé à rainure SVS3.
Vissé sur le côté du système Nova Pro Scala à l'aide de vis à tôle.
0650827011253513Nous recommandons l'utilisation d'un foret à centrer (réf. ) pour centrer les vis à tôle (réf).
Les cadres Nova Pro Scala peuvent désormais être verrouillés à l'aide de la barre de verrouillage centralisé SVS3. De plus, le dispositif de blocage des tiroirs du système de verrouillage évite l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs et empêche ainsi les meubles autoportants de basculer.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!