Goupille cannelée : pour l’assemblage solide de 2 pièces
Adoptée pour consolider certaines pièces, voire pour les immobiliser au sein d’un assemblage, la goupille se décline en une grande variété de formes. Fortes d’atouts que leur confère leur ergonomie particulière, les goupilles cannelées répondent aux besoins des professionnels en quête d’élasticité et d’adhérence. Elles sont toutes à découvrir sur le catalogue Würth !
Fonctions et particularités
La goupille cannelée est un élément de fixation mécanique qui se caractérise par sa forme cylindrique et la présence de cannelures longitudinales sur sa surface. Ces cannelures permettent d'augmenter la force de retenue de la goupille une fois insérée, offrant ainsi une meilleure résistance à l'extraction ou au mouvement.
Une goupille cannelée peut avoir différentes fonctions et peut notamment être choisie pour :
- immobiliser ou positionner une pièce,
- servir d’axe,
- ou encore, pour faire office de pièce de sécurité en cas de surcharge ou de cisaillement.
Tout comme les goupilles élastiques, la goupille cannelée a une forme cylindrique mais se démarque surtout par sa cannelure, soit par l’existence d’un sillon. Ce dernier peut être présent sur toute la longueur de la goupille ou seulement sur une partie de cette dernière. Il peut être droit et régulier, comme évasé.
Grâce à cette cannelure, qui permet une déformation du métal, la goupille cannelée maintient les pièces par adhérence. Elle résiste très bien aux vibrations. Elle peut également être insérée dans un trou sans alésage, pour une mise en place rapide.
Découvrez la gamme Würth !
Retrouvez plusieurs types de goupilles cannelées sur notre catalogue en ligne.
Spécialisé dans l’outillage professionnel et notamment, les éléments de fixation et d’assemblage, votre fournisseur vous propose en effet de faire votre choix parmi ses goupilles cannelées :
- avec biseau,
- à tête ronde,
- dotés d’une cannelure centrale,
- mais également coniques.
Fabriquée généralement en acier ou en acier inoxydable, la goupille cannelée est utilisée pour assembler de manière temporaire ou permanente deux pièces, en garantissant un alignement précis et une fixation solide.
Conformes à la norme RoHS, elles sont à choisir selon leurs dimensions (diamètre nominal et longueur) mais également de leur finition qui pourra être brute ou zinguée. Selon les impératifs et exigences liés à leur installation, des goupilles cannelées en acier ou acier inoxydable A1, pour une résistance à la corrosion plus efficace, seront évidemment disponibles.