Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Spray pour câble métallique
Spray pour câble métallique - 1
Spray pour câble métallique - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spray pour câble métallique

Cire de protection à base d'OMC2 pour une lubrification efficace et une bonne protection des organes mécaniques
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
Ne goutte pas lorsque la chaleur augmente


Idéal pour les zones exposées directement aux rayons du soleil



Propriétés capillaires optimales


  • Bonne pénétration de la cire lubrifiante dans les moindres interstices

  • Lubrifie les zones difficiles d'accès


Excellente résistance à l'eau


  • Idéal pour une utilisation en extérieur

  • Protection contre l'humidité et l'eau

  • Excellente protection anticorrosion


Contient des additifs avec la technologie OMC 2


  • Film lubrifiant amélioré

  • Revêtement antirouille plus durable

  • Faible usure

  • Longévité accrue


Sans silicone, sans résine ni AOX



Sans lubrifiant solide



Compatible avec les élastomères de caoutchouc Viton et nitrile butadiène

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs.