Lubrifiants et graisses pour les exigences les plus élevées
Les graisses et lubrifiants sont utilisées dans une grande variété d'applications industrielles et professionnels. Qu'il s'agisse de graisses pour engrenages et roulements pour la construction mécanique, de lubrifiants de haute qualité ou de graisses polyvalentes pour tous les domaines des d’activité : Würth propose une large gamme de graisses et lubrifiants de haute qualité qui répondront aux exigences et divers domaines d’application auxquels sont confrontés les professionnels.
Les graisses lubrifiantes combinent lubrification et protection efficace contre la corrosion
Les graisses lubrifiantes sont généralement utilisées pour protéger les pièces métalliques exposées à de forts mouvements et/ou frottements. D'une part, le lubrifiant réduit le frottement entre les pièces métalliques en mouvement telles que les engrenages, les chaînes, les joints et les paliers. D'autre part, la graisse protège les pièces métalliques de la saleté et de l'humidité.
Ces deux propriétés prolongent la fonctionnalité et la durée de vie des pièces de moteur et de machine, des outils et autres composants mécaniques. Aussi différentes que puissent être les consistances et les domaines d'application des graisses lubrifiantes, leur base est presque toujours la même : en règle générale, la très grande majorité des graisses lubrifiantes sont constituées d'une huile de base. En outre, il existe divers additifs, principalement des épaississants savonneux et d'autres additifs tels que des inhibiteurs de corrosion. Les additifs font la différence entre les graisses - ils sont responsables de la résistance aux intempéries, à la température ou à la pression d'une graisse.
Un lubrifiant et une graisse adaptée à chaque application
Les propriétés d'une graisse dépendent du type d'huile de base et du type de saponification ou d'épaississant utilisé. Le mélange de graisses avec différents épaississants peut modifier la performance de lubrification. Lorsque vous choisissez une graisse, vous devez prendre notamment en compte les caractéristiques suivantes : la résistance à la température, la protection contre la corrosion, l'adhérence, la résistance chimique et la résistance à la pression.
Les lubrifiants et graisses courantes que vous trouverez chez Würth sont :
- Lubrifiants : Les lubrifiants sont utilisés dans des environnements exigeants - avec des charges thermiques élevées et de fortes variations de température. Le domaine d’application reste très large : câbles, goupilles, charnières, serrures, roues dentées…
- Graisse multi-usage : Cette gamme de produits est particulièrement développée. Vous trouverez des graisses alimentaires, pour l’industrie maritime ou encore pour les véhicules agricoles.
- Graisse silicone : Les graisses silicone sont très hydrofuges, résistantes à la plupart des produits chimiques et n'attaquent pas le caoutchouc et les plastiques. Les graisses silicones sont principalement utilisées pour la lubrification des cylindres, glissières, charnières, tiroirs ou encore des guides de toit panoramique.
- Graisse résistante à la pression : De nombreux composants dans la construction de machines et d'installations sont soumis à des charges mécaniques élevées. Les graisses pour engrenages et les graisses pour roulements sont donc non seulement résistantes à la température, mais aussi à la pression pour assurer un effet lubrifiant uniforme et durable.
Outre les graisses et lubrifiants de haute qualité, la gamme de produits Würth comprend bien entendu également des antirouilles, des mastics, des huiles de moteur, des colles spécifiques ou encoure des mousses polyuréthanes… tout ce dont vous avez besoin pour l'entretien, la maintenance et la réparation des machines, véhicules, outils et installations de votre entreprise.