Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Graisse INDUSTRIE MAX
Graisse de haute technologie à base de lithium complexe pour opérations sévères en milieu industriel
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Complexe saponifié au lithium pour une résistance aux températures élevées
- Plage d'application : -20 °C à +180 °C (+200 °C)
- Compatible avec l'eau
- Antirouille
- Haute stabilité
- Protège contre l'usure et les fortes charges
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Adaptée aux paliers de friction, aux paliers lisses, aux joints et à la lubrification générale. Idéale pour les fortes charges et les températures élevées. Pour une utilisation en intérieur sur tous les types de machine. Cette graisse industrielle peut également être utilisée en extérieur sur des machines statiques.
Les surfaces usinées doivent être propres et exemptes de graisse et de poussière. Appliquer directement à l'aide d'une pompe à graisse.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!