Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Graisse pour industrie agroalimentaire
Lubrification extrême-pression (EP) des industries agro-alimentaires
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Excellentes propriétés d'adhérence, même à des vitesses de rotation élevées
- Résistance à la force centrifuge
- Graisse résistante aux pressions élevées (EP), extrêmement résistante aux charges et aux impacts
- Base synthétique à forte viscosité pour d'excellentes propriétés lubrifiantes
- Résistance à l'usure améliorée
- Bonne protection contre l'oxydation et la corrosion
- Résistant à l'eau et à la vapeur
- Haute résistance au lessivage
- Stabilité thermique et mécanique exceptionnelle
- N'affecte pas les performances du joint
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Test préalable obligatoire !
Idéale pour les paliers de friction des courroies de convoyeurs, les paliers lisses dans les applications soumises à des températures élevées, les joints, les chaînes de transmission et tous les autres éléments de convoyeur soumis à de fortes charges. Adaptée aux paliers lisses et à friction, aux roulements à rouleaux à une ou deux rangées soumis à de fortes charges et aux presses à granulés utilisées pour la transformation de l'alimentation animale.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!