Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Graisseur hydraulique

Produits les plus populaires dans la catégorie Graisseur hydraulique

Les graisseurs hydrauliques à visser : quelles sont leurs spécificités ?

Un graisseur hydraulique à visser est un composant mécanique essentiel utilisé pour la lubrification des pièces mobiles dans divers équipements et machines. Voici les principales caractéristiques et fonctions de ces graisseurs :

1. Fonction principale : Ils permettent d'injecter du lubrifiant (généralement de la graisse) dans les points de lubrification des machines, tels que les roulements, les filetages, les arbres d'entraînement et les essieux.

2. Installation : Ces graisseurs sont conçus pour être vissés directement sur les points de lubrification des équipements, d'où leur nom "à visser".

3. Protection : Ils servent de barrière contre les influences extérieures nocives comme l'humidité et la saleté, protégeant ainsi les zones à lubrifier.

4. Compatibilité : Ils offrent un raccordement standard pour les pompes à graisse courantes, facilitant ainsi le processus de lubrification.

5. Clapet anti-retour : Les graisseurs fonctionnent également comme des clapets anti-retour, empêchant la graisse de s'échapper une fois injectée.

6. Applications : Ils sont largement utilisés dans la mécanique générale, les garages automobiles (véhicules légers et poids lourds), la maintenance industrielle et l'agriculture.

7. Matériaux : Ils peuvent être fabriqués en différents matériaux, comme l'acier zingué ou l'acier inoxydable, selon les besoins spécifiques de l'application.

8. Normes : Certains graisseurs sont conformes à des normes spécifiques, comme la norme DIN 71412, qui garantit leur qualité et leur compatibilité.

Les graisseurs hydrauliques à visser sont des composants essentiels pour l'entretien et la réparation des machines, assurant une lubrification efficace et prolongeant ainsi la durée de vie des équipements mécaniques.