Graisseurs hydrauliques : assurez une lubrification optimale
Les graisseurs hydrauliques sont principalement utilisés en mécanique générale, garage V.L. et P.L., maintenance, agriculture...
Ces composants discrets se trouvent partout où les roulements, les filetages, les arbres d'entraînement, les essieux, etc. doivent être lubrifiés à la graisse. D'une part, les graisseurs protègent la zone à lubrifier des influences extérieures nocives telles que l'humidité ou la saleté. D'autre part, ils permettent le raccordement standard pour les pompes à graisse ordinaires.
Le lubrifiant est pressé par l'embout dans le joint à graisser et permet aux pièces mobiles de fonctionner à nouveau avec une fluidité optimale. Les graisseurs sont reliés au composant correspondant par un filetage et servent également de clapet anti-retour en empêchant la graisse de s'échapper. Ces petits éléments de raccordement sont devenus indispensables, notamment pour l'entretien et la réparation des machines.
Les différents types de graisseurs hydrauliques chez Würth
Les différents appareils nécessitent des méthodes de lubrification spéciales et donc des graisseurs différents :
- Les graisseurs hydrauliques à visser sont parmi les types de graisseurs les plus courants car ils sont adaptés aux points de lubrification standard. Ils sont utilisés là où une lubrification fréquente est nécessaire. Les graisseurs hydrauliques ont une particularité : vous pouvez commander les composants sous forme droite, plat, conique ou coudée (boule). Le modèle coudé est disponible avec un angle de 45° ou 90°. Cela vous permet d'atteindre facilement les joints difficiles d'accès et de les graisser.
- Les graisseurs hydrauliques à frapper ne doivent être utilisés qu'avec des pompes à graisse manuels, car contrairement aux graisseurs hydrauliques à visser, ils ne sont pas vissés dans le filetage du contre-filetage mais enfoncés. Si la contre-pression est trop élevée, le composant risque de se desserrer.
Dans la boutique en ligne Würth, vous pouvez commander des dimensions précises ou opter pour un coffret de graisseurs hydrauliques Sysko qui vous offre un large assortiment de graisseurs.
Produits généralement associés :