Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Grattoir à lame
Grattoir à lame - 1
Grattoir à lame - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Grattoir à lame

Permet d’éviter la formation de mauvaises herbes et d’aérer la terre en surface
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
Sa lame est en angle


  • Permet de s’adapter à l’application et à l’ergonomie du sol

La lame est en acier bleu


  • Il s’agit d’un acier ressort qui a une bonne résistance à la corrosion. Cet acier est dur au choc mais souple à l’utilisation

Le grattoir est emmanché avec un manche pomme en bois 1,30m


  • Très confortable notamment par temps froid

  • Meilleure prise en main lors de la pénétration dans le sol