Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
19 article(s) avec 20 versions trouvées
Croc à fumier 4 dents, livré emmanché
Outil polyvalent pour massif, potagers, trottoir et allées
Acier haute resistance, permettant de travailler sur des sols durs sans abimer la lame
Binette de jardin universelle avec manche en frêne de 1 350 mm pour la végétation et la terre de jardin
Avec manche en frêne de 1 350 mm pour la culture de massifs
Utilisée pour les gros travaux de jardin et pour les terrassements
Binette lourde avec manche en frêne de 1 350 mm pour les travaux de terrassement et de défrichage de terrains naturels
Binette de jardin légère avec manche en frêne de 1 350 mm pour sols cultivés
Permet d’éviter la formation de mauvaises herbes et d’aérer la terre en surface
Livrée emmanchée
Binette de jardin légère avec manche en frêne de 1 350 mm, lame large et deux dents
Permet de désherber les trottoirs, les allées, etc sans produit chimique
Permet de sarcler, aérer et ameublir le sol
Binette de haute qualité entièrement forgée avec lame ovale et manche en frêne
Permet dameublir la couche superficielle du sol, daérer la terre, creuser des sillons et désherber
Acier forgé
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.