Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Grattoir pare-brise/vitre Hobby avec gant
Protège les mains des sensations désagréables de froid et d'humidité lors du grattage de la glace
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Elimination rapide de la glace sur les vitres
Grande surface de grattage (10 cm)
Peut être utilisé par des personnes ayant de grandes mains
Grande ouverture du gant
Douillet et chaud
Doublure intérieure en polaire
Matériau extérieur en nylon robuste
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!