Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Grattoir manche télescopique Nanovib®

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Grattoir manche télescopique Nanovib®

Outil spécialement développé pour la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.)
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
Amélioration de la posture :


  • 3 fois plus long qu’un grattoir traditionnel : le grattoir télescopique Nanovib permet de gratter des banches/murs jusqu’à 5m de haut sans avoir à tenir le manche au dessus de la coiffe du rotateur (principale cause de TMS de l’épaule).

Ergonomie :


  • Manche Télescopique 2 à 3,50m : idéal pour gratter des doubles banches de coffrage métalliques sans avoir besoin de monter un échafaudage.

  • Manche aluminium : gain de poids.

Résistance :


  • Lame en acier trempé extra-dur.

  • Douille renforcée par 2 arbalétriers.

  • Tube en aluminium trempé de 2mm d’épaisseur

Angles arrondis, ne raye pas les surfaces raclées.


Lame pliée : 2 angles de travail permettant de choisir l'orientation optimale pour racler efficacement à la fois les laitances séchées et fraîches.


Poignée de réglage automatique : système de blocage/déblocage automatique sans goupille.


Réglage rapide de la longueur du manche par crans tous les 40cm.


Position de rangement = 2m : peut être stocké dans un container.