Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Griffe de raccourcissement type KSCN

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Griffe de raccourcissement type KSCN

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Ce système unique permet de raccourcir la longueur des brins de chaine. Contrairement au autres griffes de raccourcissement, le système U-LINK permet d’éviter l’utilisation d’un coupling supplémentaire et prend deux fois moins de place dans l’anneau.


Utilisant comme support les deux cotés de la chaine son utilisation permet de garder 100% de la CMU.


  • Convient à une utilisation avec de la chaîne de classe 100 ou 80.

  • Conçu pour résister à la fatigue de 20 000 cycles à 1,5 fois la charge maximale d’utilisation.

  • Acier allié forgé – trempé et revenu

  • Test d’épreuve individuel à 2,5 fois la charge maximale d’utilisation.