Coulisse pour rail VARIFIX® Type GK-1
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coulisse pour rail VARIFIX® Type GK-1
Avec double support pour éviter qu'il ne glisse hors du guide
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
- Grande distance de coulissement jusqu'à 60 mm
- Faible hauteur hors tout
- Protection contre les retournements et les chutes grâce au support par deux colliers
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Article ni repris, ni échangé.
Domaine d'application
Pour montage au sol, au plafond ou sur des colonnes montantes.
Pour tuyaux de dimensions nominales jusqu'à DN 80.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!