Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Guide de porte-filière Pour perceuses-visseuses
Avec collecteur de copeaux pour un taraudage vertical et sûr en combinaison avec le porte-filière pour perceuse-visseuse sur batterie et le tour
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Travail précis
Pour une coupe verticale parfaite du filetage
Processus de travail fiable
Collecteur de copeaux intégré pour recueillir les copeaux les plus gros et garantir la propreté et la sûreté du processus
Le guide de porte-filière ne peut être utilisé qu'en association avec le porte-filière pour les perceuses-visseuses. Pousser le guide de filière directement dans la fente spécialement conçue du porte-filière avec le triangle orienté vers l'avant et le bloquer par un quart de tour. Le guide peut ensuite être inséré sur le boulon, qui est lubrifié avec du lubrifiant de coupe et la coupe peut être effectuée en 3-4 mouvements environ. Le guide ne doit être utilisé que pour la coupe ! Après la coupe, le porte-filière pour perceuses-visseuses est retourné avec une vitesse de rotation faible. Ne pas retirer le guide de l'adaptateur tant que les deux triangles ne sont pas parfaitement alignés l'un avec l'autre. Lors du retrait du guide, s'assurer que l'adaptateur est légèrement incliné vers l'avant. Cela garantit qu'aucun copeau ne se coince entre le guide et la filière.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!