Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Guirlande led 20 m
Guirlande led 20 m - 1
Guirlande led 20 m - 2
Guirlande led 20 m - 3
Guirlande led 20 m - 4
Guirlande led 20 m - 5
Guirlande led 20 m - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Guirlande led 20 m

Effet fixe
Prolongeable 20 fois

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Puissance 230 V

  • Guirlande 20 m

  • 4 modules de 5 m pour un total de 160 leds

  • Câble d'alimentation de 1,50 m

  • Fiche mâle européenne 16 A, 230 V, IP44 : utilisable en intérieur et en extérieur

  • Redresseur : permet de changer le courant alternatif en courant continu

  • Cabochon en plastique

  • Assure une double isolation des leds moulées dans un silicone translucide qui assure son étanchéité

  • Câble torsadé

  • Permet une meilleure résistance à la traction

  • Bouchon de terminaison relié sur le dernier module de la guirlande

  • Le bouchon garantit l’étanchéité du produit et assure sa sécurité

  • Consommation 18,4 W

  • Economique

  • Les modules de 5 m sont utilisés pour les réparations

  • Livrés avec 2 gaines thermoretractables

  • Livrés sans cordon d'alimentation et sans capuchon de sécurité