Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Douchette chromée/grise 5 jets ELEGANCE

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Douchette chromée/grise 5 jets ELEGANCE
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
Caractéristiques


  • Douchette multifonction à 5 jets avec ergot de sélection.

  • Corps en ABS chromé.

  • Plaquette de jets en ABS gris.

  • Diamètre 110 mm.

  • Filetage de raccordement mâle R ½ pouce (universel).

  • Pression de service recommandée 1-3 bar (maximum 5 bar).

  • Température de service recommandée ≤ 42 °C (maximum ≤ 70 °C).

  • Système anti-calcaire.


Avantages


  • Plusieurs modes de jet.

  • Design fin et élégant pour les salles de bain modernes.

  • Les becs anticalcaires en silicone facilitent le nettoyage et l'entretien.


Avantages


  • Résistante au calcaire.

  • Sélection aisée des différents modes de jet.
Débit à 3 bar (+/-15%) : Pluie : 9,8L/min; Massant : 9,6L/min; Massant pulsé : 9,6 L/min; Pluie + Massant : 8,2 L/min; Pluie + massant pulsé 6,1 L/min