Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Harnais de sécurité Comfort Plus
Harnais de sécurité ergonomique offrant une liberté de mouvement maximale
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Confort exceptionnel grâce aux éléments suivants :
- Sangles résistantes à l'eau de 45 mm de largeur
- Dosseret rembourré en forme de X
- Jambières
Facile à enfiler et à enlever grâce aux éléments suivants :
- Sangles disposées au travers du rembourrage dorsal (aucune torsion)
- Fixations automatiques rapides des sangles au niveau des jambes et de la poitrine
Extension d'œillet arrière, longueur : 30 cm
Témoin de chute
Homologué jusqu'à 140 kg
Œillet de harnais arrière conforme à la norme EN 361
Deux boucles avant servant d'œillet de harnais conformes aux normes EN 361 et EN 1497
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!