Les huiles PAG pour les systèmes de climatisation
L'huile PAG assure la lubrification des composants mobiles du système de climatisation, en particulier le compresseur. L'huile PAG est un élément vital du système de climatisation automobile, assurant sa longévité, son efficacité et sa fiabilité. Il est crucial d'utiliser le type et la viscosité d'huile PAG appropriés (46 ou 100), conformément aux spécifications du constructeur automobile, pour garantir les meilleures performances du système.
Elle permet de :
- Lubrifier les roulements et les engrenages
- Imprégner les joints entre les rotors pour éviter les frottements
- Prévenir l'usure prématurée et le serrage du compresseur
Refroidissement
En circulant dans le système, l'huile PAG aide à :
- Stabiliser la température de l'ensemble
- Refroidir le compresseur, évitant ainsi sa surchauffe
Étanchéité
L'huile PAG contribue à maintenir l'étanchéité du système en :
- Préservant les joints et les raccords
- Empêchant les fuites de réfrigérant
Transport des impuretés
Elle permet de transporter les impuretés vers le filtre du système, aidant ainsi à maintenir la propreté des composants.
Compatibilité avec les réfrigérants
Les huiles PAG sont spécifiquement conçues pour être compatibles et miscibles avec les réfrigérants modernes comme le R134a et le R1234yf. Cette compatibilité est essentielle pour le bon fonctionnement du système de climatisation.