Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Huile-POE



Lubrifiez efficacement les circuits de climatisation avec les huiles POE

L'huile POE (Polyolester) est un composant essentiel des systèmes de réfrigération et de climatisation modernes, offrant une excellente compatibilité avec les nouveaux réfrigérants et des performances supérieures en termes de lubrification et d'échange thermique.

Voici les principales fonctions et caractéristiques de l'huile POE :

Lubrification et protection

L'huile POE assure la lubrification des pièces mobiles du compresseur, réduisant ainsi les frottements et l'usure. Elle permet également de limiter les pertes de fluide frigorigène en assurant l'étanchéité des joints et des parois des flexibles.

Compatibilité avec les réfrigérants modernes

Les huiles POE ont été développées spécifiquement pour être utilisées avec les fluides frigorigènes HFC (hydrofluorocarbures) comme le R134a. Elles présentent une miscibilité totale avec ces réfrigérants, ce qui est essentiel pour le bon fonctionnement du système.

Performances thermiques

  • Les huiles POE offrent plusieurs avantages en termes de performances thermiques :
  • Elles permettent un meilleur retour d'huile, ce qui améliore le rendement dans les échangeurs.
  • Elles ont une capacité de résistance à des écarts de température importants, allant de -30°C à +180°C.
  • Leur pouvoir de lubrification est supérieur à celui des huiles minérales.

Applications spécifiques

Les huiles POE sont particulièrement adaptées pour :

Les systèmes de climatisation des véhicules utilisant les gaz R-134a et HFO1234yf.

Les compresseurs de climatisation électriques dans les véhicules hybrides et électriques, grâce à leur excellente résistance au courant électrique potentiel.

Précautions d'utilisation

Bien que les huiles POE présentent de nombreux avantages, elles nécessitent certaines précautions :

  • Elles sont très hygroscopiques, c'est-à-dire qu'elles absorbent facilement l'humidité de l'air. Il est donc important de bien reboucher le bidon après usage et de ne pas le laisser ouvert trop longtemps.
  • L'installation d'un déshydrateur anti-acide sur le circuit frigorifique est recommandée pour prévenir la dégradation de l'huile due à l'humidité.