Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile de décoffrage Décofroil
Huile de décoffrage prête à l'emploi, à base d'huile recyclée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Permet un démoulage aisé
- Contient un inhibiteur de corrosion
- Empêche la formation de rouille
- Aucun tachage des bétons
- Laisse le coffrage parfaitement propre
- Ne modifie pas l'accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures
- Bonne tenue à la pluie
Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, exemptes de restes de béton et de poussière
Eliminer les restes d'humidité sur les coffrages, ce produit étant insoluble dans l'eau
Ne pas mélanger avec un agent fortement oxydant
Température de mise en oeuvre de +5 °C à +40 °C. Supporte une température de + 80 °C au cours de l'étuvage
Application directe à l'aide d'un pulvérisateur, d'un rouleau ou d'une brosse adaptée. Appliquer une couche uniformément répartie en évitant les manques et les excès
Décoffrant polyvalent pour coffrage acier, plastique, contre-plaqué, bois, etc
Eviter les excès de produit (phénomène de farinage)
Ne pas appliquer sur polystyrène et sur tous supports ne résistant pas aux solvants
Ne pas appliquer sur coffrage gelé ou surchauffé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!