Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Huile de décoffrage Décofroil
Huile de décoffrage Décofroil - 1
Huile de décoffrage Décofroil - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Huile de décoffrage Décofroil

Huile de décoffrage prête à l'emploi, à base d'huile recyclée

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Permet un démoulage aisé

  • Contient un inhibiteur de corrosion

  • Empêche la formation de rouille

  • Aucun tachage des bétons

  • Laisse le coffrage parfaitement propre

  • Ne modifie pas l'accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures

  • Bonne tenue à la pluie
Indication

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, exemptes de restes de béton et de poussière


Eliminer les restes d'humidité sur les coffrages, ce produit étant insoluble dans l'eau


Ne pas mélanger avec un agent fortement oxydant


Température de mise en oeuvre de +5 °C à +40 °C. Supporte une température de + 80 °C au cours de l'étuvage


Application directe à l'aide d'un pulvérisateur, d'un rouleau ou d'une brosse adaptée. Appliquer une couche uniformément répartie en évitant les manques et les excès