Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile de décoffrage végétale
Agent de démoulage à base d'huile végétale
Biodégradable et prêt à l'emploi
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Formulation à base d’huile végétale exempte de tout produit aromatique
- Biodégradable pour un meilleur respect de l’environnement
- Répond parfaitement aux exigences d’hygiène des utilisateurs et aux textes réglementaires en vigueur concernant l’environnement
- Supporte l’étuvage jusqu’à +60 °C
- Compatible avec tous les liants hydrauliques et garantit l’obtention de parement de très haute qualité
- N’altère nullement les qualités des bétons et mortiers
- Ne modifie pas la clé d’accrochage des enduits, plâtres, crépis et autres peintures
- Ne craint pas le gel, mais s’épaissit au froid sans perdre ses propriétés
Pour les utilisations sur matières synthétiques de type polyester, polyuréthane ou caoutchouc, un essai préalable est obligatoire. Eviter les excès de produit (phénomène de farinage). Ne pas appliquer sur coffrage gelé ou surchauffé
Agent de démoulage prêt à l’emploi à base végétale. Particulièrement adapté pour les banches neuves, les BAP et les BAN. Convient pour la plupart des coffrages et la réalisation des bétons architectoniques en chantiers et en préfabrication. Utilisation quasi universelle sur la plupart des coffrages acier, aluminium, contreplaqué, bois bakélisé, aires de ciment traité
Pour une finition et un travail optimal, veiller à ce que les surfaces à traiter soient propres, sèches et dépoussiérées. Mise en œuvre à l’aide d’un pulvérisateur adapté ou au chiffon sous la forme d’un film mince et uniforme. Appliquer le plus régulièrement possible une seule couche mince et sans excès. Sur les surfaces horizontales, éliminer les excédents avec une raclette caoutchouc. Selon les types de coffrage, 1 litre traite environ 30 à 60 m² de surface. Nettoyage des outils à l’aide d’un détergent écologique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!