Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Huile hydraulique HM ISO 46

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Huile hydraulique HM ISO 46

Fluide hydraulique minéral
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
  • Stable thermiquement

  • Excellente tenue à l’oxydation

  • Permet d’augmenter la longévité des charges en service, avec une parfaite protection du matériel

  • Possède une excellente désaération et une désémulsion rapide

  • Pouvoir anti-usure de très bon niveau (DENISON HF2)

ISO 6743-4 Catégorie HM


NF E 48603 Catégorie HM


DIN 51524 Partie 2 Catégorie HLP


VICKERS I.286 S


VICKERS M.2950 S


DENISON HF2

Conforme à la catégorie ISO-L-HM Grade 46