Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Huile hydraulique HV ISO 46

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Huile hydraulique HV ISO 46

Fluide hydraulique minéral à haut indice de viscosité

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
L’indice de viscosité 150 du fluide permet une utilisation sur des installations subissant des écarts de température importants :


  • Démarrages à froid facilités, parfaite lubrification à chaud.

  • Possède une forte résistance au cisaillement, donc une longévité accrue en service, qui permet d’espacer les vidanges

  • Agrée par de nombreux constructeurs préconisant un fluide de classe HV, en industrie, levage, manutention, travaux publics

  • Remarquable stabilité à l’hydrolyse et à l’oxydation garantissant la propreté des circuits hydrauliques et la longévité des organes

  • Filtrable avec ou sans présence d’eau

  • Possède une excellente désaération, une désémulsion rapide, ainsi qu’un très bon pouvoir anti-usure pour les applications sévères avec toutes pompes, à des pressions élevées (350 bars et plus)

  • Couleur : rouge

ISO 6743-4 Catégorie HV


NF E 48603 Catégorie HV


DIN 51524 Partie 3 Catégorie HVLP


VICKERS I.286 S


VICKERS M.2950 S


DENISON HF2

Conforme à la catégorie ISO-L-HV Grade 46