Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile pour glissières ISO 68
Lubrifiant pour glissières de machines-outils
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Possède un excellent pouvoir anti-broutage grâce à ses propriétés d’adhésivité et extrême pression exceptionnelles
- Faibles coefficients de frottement sur glissières acier-acier et acier-résine (essai de friction SKC)
- Parfaite neutralité vis-à-vis des glissières revêtues ou non
- Remarquable propriété de séparation avec fluides solubles pour le travail des métaux
Satisfait et dépasse les spécifications, classifications ou exigences suivantes
Cincinnati Milacron P – 47
NF E 60203 catégorie G
NF ISO/TR 3498 L-G
Conforme à la catégorie ISO–L–G – Grade ISO 68Lubrifiant de qualité supérieure destiné au graissage des glissières de machines-outils. Recommandé pour le graissage des mouvements devant s’effectuer avec précision sous forte charge et à faible vitesse. Convient pour lubrifier les glissières revêtues de Turcite
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!