Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Huile 2 temps synthèse

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Huile 2 temps synthèse

Huile 100% synthèse pour moteurs deux temps
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
Stabilité thermique exceptionnelle


  • Garantissant une excellente lubrification des parties chaudes, sans risques de gommage des segments ou de serrage

Très grande résistance à l'oxydation


  • Prévenant la formation de vernis le la blocage des roulements d'embiellage

Pouvoir dispersant élevé


  • Permettant l'élimination de tous les dépôts et résidus issus de la combustion, ce qui garantit une propreté des lumières de transfert et d'échappement

Très faible teneur en cendres sulfatées


  • Prémunissant contre les phénomènes de préallumage à haute température, même avec des carbutants plombés

Est homologuée : JASO FD


Répond aux spécifications : API TC


ISO-L-EGD