Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile pour chaîne
Huile de chaîne offrant un excellent effet pénétrant et lubrifiant.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellent effet lubrifiant et pénétrant
Cela garantit la lubrification de toutes les pièces.
La prévention de la corrosion et de l'usure assure une protection optimale de la chaîne
Peut être utilisé sur les chaînes, les fourches de suspension, les montants de siège, les câbles Bowden et les pignons.
La fermeture pratique permet d'ajuster le dosage de manière optimale. Appliquer quelques gouttes sur le point d'entraînement de la chaîne et le laisser recouvrir toute la chaîne. L'excès d'huile peut être éliminé avec un chiffon propre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!