Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Huile pour compresseur multigrade Pro

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Huile pour compresseur multigrade Pro

Huile synthétique de grande valeur avec additif, spécialement adaptée pour une utilisation dans la technologie des compresseurs de climatisation
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
Compatible avec les refroidisseurs suivants : R-23, R-125, R-134a, R-1234yf, R-227, R-413a, R-407c, R-410a, R-404a, R-507



Peut être mélangée avec des huiles d'ester et des huiles PAG



Excellent pouvoir lubrifiant


  • Durée de vie du compresseur prolongée

  • Haut niveau de compression du refroidisseur dans le compresseur

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

  • Compatible avec les compresseurs électriques équipant les véhicules hybrides et électriques