Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huileur à banches avec diffuseur NANOVIB®
Huiler les banches jusqu'à 5 m de haut sans projection.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pratique, le manche télescopique jusqu'à 3,5m permet de travailler des hauteurs différentes depuis le sol pour limiter le risque de chute.
Economique, l’huile de se disperse plus dans l’air et les zones sont uniformément traitées sans coulures garde à sa largeur de 55cm.
Indispensable pour travailler dans de bonnes conditions lorsque le vent souffle.
L’absence de projection d’huile solvantée dans l’air protège efficacement la santé des utilisateurs et des travailleurs autour de la zone.
Position fermée inférieure à 2m pour être facilement stockage dans un container.
- Würth métalliques (0651 150 209/207) et plastiques (0891 340 05/10)
- type Gloria
- type IK
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!