Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à six pans mâle avec filetage à pas fin métrique ISO 12474, acier zingué 10.9 à passivation par film épais (VZD)
Vis à six pans mâle avec filetage à pas fin métrique ISO 12474, acier zingué 10.9 à passivation par film épais (VZD) - 1
Vis à six pans mâle avec filetage à pas fin métrique ISO 12474, acier zingué 10.9 à passivation par film épais (VZD) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à six pans mâle avec filetage à pas fin métrique ISO 12474, acier zingué 10.9 à passivation par film épais (VZD)
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme