Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoforeuses à tête plate avec empreinte cruciforme et filetage de vis à tôle
Conforme à la norme EN ISO 15481 (remplace la norme DIN 7504M), empreinte PH, revêtement : galvanisé bleu (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Percer, tarauder et visser en une seule étape
- Economies considérables de temps et d'effort
Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée
Idéale pour les connexions acier/acier (par ex. : profilés en tôle) jusqu'à 1,25 mm et connexions acier/acier jusqu'à 2 x 1,25 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!