Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rivet aveugle étanche alu/acier tête plate ISO15973
Corps : Aluminium. Tige : Acier brut
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Tête de tige de rivet captive
- Paroi très épaisse du corps rivet grâce à une tige plus fine, pour une résistance au cisaillement plus élevée
- Fût du rivet en forme de godet
- Rivetage étanche à l'air et aux projections d'eau
Les dimensions et tolérances définies dans la norme EN ISO 15973 doivent être respectées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!