Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boulon à tête hexagonale DIN EN ISO 4017 avec écrou hexagonal DIN EN ISO 4032 acier galvanisé à chaud 8.8U
Ecrou hexagonal ISO 4017 et ISO 4032, acier 8.8U, galvanisé à chaud (TZN). Ensembles pour boulonnage structurel sans précontrainte, pour structure métallique. DOKKA avec certificat 3.1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
SB = Structural Bolting (Boulonnage structurel) ; les boulons et les écrous conformes à la norme DIN EN 15048 doivent comporter le marquage spécial "SB".
Les tailles de filetage M8 et M10 portant la désignation « 8.8U » correspondent aux forces de rupture et forces d'essai minimums (pour les boulons et les filetages appartenant à la classe de tolérance 6az) conformément à la norme EN ISO 10684.
Raccords avec boulons à filetage partiel composés comme suit : Vis à tête hexagonale DIN EN ISO 4014 et écrou hexagonal DIN EN ISO 4032
La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!