Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boulon à tête hexagonale DIN EN ISO 4017 avec écrou hexagonal DIN EN ISO 4032 acier galvanisé à chaud 8.8U ISO 4017 et ISO 4032 écrou hexagonal, acier 8.8U galvanisé à chaud (TZN). Ensembles pour boulonnage structurel sans précontrainte, pour structure métallique. DOKKA avec certificat 3.1
Boulon à tête hexagonale DIN EN ISO 4017 avec écrou hexagonal DIN EN ISO 4032 acier galvanisé à chaud 8.8U ISO 4017 et ISO 4032 écrou hexagonal, acier 8.8U galvanisé à chaud (TZN). Ensembles pour boulonnage structurel sans précontrainte, pour structure métallique. DOKKA avec certificat 3.1 - 1
Boulon à tête hexagonale DIN EN ISO 4017 avec écrou hexagonal DIN EN ISO 4032 acier galvanisé à chaud 8.8U ISO 4017 et ISO 4032 écrou hexagonal, acier 8.8U galvanisé à chaud (TZN). Ensembles pour boulonnage structurel sans précontrainte, pour structure métallique. DOKKA avec certificat 3.1 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon à tête hexagonale DIN EN ISO 4017 avec écrou hexagonal DIN EN ISO 4032 acier galvanisé à chaud 8.8U ISO 4017 et ISO 4032 écrou hexagonal, acier 8.8U galvanisé à chaud (TZN). Ensembles pour boulonnage structurel sans précontrainte, pour structure métallique. DOKKA avec certificat 3.1
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
Indication

SB = Structural Bolting (Boulonnage structurel) ; les boulons et les écrous conformes à la norme DIN EN 15048 doivent comporter le marquage spécial "SB".


Les tailles de filetage M8 et M10 portant la désignation « 8.8U » correspondent aux forces de rupture et forces d'essai minimums (pour les boulons et les filetages appartenant à la classe de tolérance 6az) conformément à la norme EN ISO 10684.


Raccords avec boulons à filetage partiel composés comme suit : Vis à tête hexagonale DIN EN ISO 4014 et écrou hexagonal DIN EN ISO 4032



La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.