Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026 acier 45H brut
Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026 acier 45H brut - 1
Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026 acier 45H brut - 2
Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026 acier 45H brut - 3
Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026 acier 45H brut - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026 acier 45H brut

Lire la description de l'article

Disponible en 206 versions
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
Indication

La classe de dureté 45H correspond à une dureté de 450 HV



La norme ISO 4026 remplace la norme DIN 913 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | Des classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.