Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal ISO4032 acier 8 zinc-nickel ISO 4032, acier, résistance 8, zingué nickelé, argent (ZNSHL)
Ecrou hexagonal ISO4032 acier 8 zinc-nickel ISO 4032, acier, résistance 8, zingué nickelé, argent (ZNSHL) - 1
Ecrou hexagonal ISO4032 acier 8 zinc-nickel ISO 4032, acier, résistance 8, zingué nickelé, argent (ZNSHL) - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal ISO4032 acier 8 zinc-nickel ISO 4032, acier, résistance 8, zingué nickelé, argent (ZNSHL)

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
Les vis, boulons, rivets, clous et agrafes zingués sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel argenté (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Résistance à la corrosion :



  • Diamètre ≥ M2 – 360h*

  • Diamètre ≥ M4 – 600h*

  • Diamètre ≥ M10 – 720h*


  • *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément

  • Fonctionnel et décoratif
Indication

La norme ISO 4032 remplace la norme DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.