Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal ISO4032 inox A4 brut 80 DIN 4032, acier inoxydable A4-80 brut
Ecrou hexagonal ISO4032 inox A4 brut 80 DIN 4032, acier inoxydable A4-80 brut - 1
Ecrou hexagonal ISO4032 inox A4 brut 80 DIN 4032, acier inoxydable A4-80 brut - 2
Ecrou hexagonal ISO4032 inox A4 brut 80 DIN 4032, acier inoxydable A4-80 brut - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal ISO4032 inox A4 brut 80 DIN 4032, acier inoxydable A4-80 brut

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Indication

ISO 4032 remplace DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.