Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête demi-ronde ISO 7380-1 acier 010.9 acier zingué noir
Vis à tête demi-ronde ISO 7380-1 acier 010.9 acier zingué noir - 1
Vis à tête demi-ronde ISO 7380-1 acier 010.9 acier zingué noir - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête demi-ronde ISO 7380-1 acier 010.9 acier zingué noir

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Acier, zingué noir

  • Classe de résistance 010,9

  • Goujon de type M

  • 010.9 signifie que ce produit présente une capacité de charge limitée.