Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête cylindrique bombée plate six pans creux - ISO 7380-1 acier 10.9 zingué ISO 7380-1, acier 010.9, zingué (A2K)
Vis à tête cylindrique bombée plate six pans creux - ISO 7380-1 acier 10.9 zingué ISO 7380-1, acier 010.9, zingué (A2K) - 1
Vis à tête cylindrique bombée plate six pans creux - ISO 7380-1 acier 10.9 zingué ISO 7380-1, acier 010.9, zingué (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique bombée plate six pans creux - ISO 7380-1 acier 10.9 zingué ISO 7380-1, acier 010.9, zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 117 versions
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
Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 898-1

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !