Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Adaptateur de remplissage pour les systèmes de climatisation HFO-1234yf

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Adaptateur de remplissage pour les systèmes de climatisation HFO-1234yf

Cet adaptateur de remplissage est un outil professionnel conçu pour injecter des produits de manière simple et rapide dans les systèmes de climatisation des véhicules : détecteur de fuite, traceur, huile de compresseur et colmatant.
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
  • Raccord rapide pour une utilisation avec les systèmes HFO-1234yf

  • Peut être utilisé dans les systèmes sous pression ou sous vide

  • Manomètre non requis pour une utilisation avec un raccord basse pression

  • Distribution de 7,5 ml à 60 ml de traceur de fuite UV, lubrifiant et produit d'étanchéité dans les circuits de climatisation fermés sans réfrigérant supplémentaire

  • Adaptateur avec graduations de 7,5 ml pour un dosage facile du fluide
Indication

Compatible avec les systèmes de climatisation HFO1234yf