Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle d'étanchéité plate Hygienic USIT® 70 EPDM 291 - noire
Rondelle d'étanchéité plate Hygienic USIT® 70 EPDM 291 - noire - 1
Rondelle d'étanchéité plate Hygienic USIT® 70 EPDM 291 - noire - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle d'étanchéité plate Hygienic USIT® 70 EPDM 291 - noire

Avec cordon en élastomère pour une étanchéité sans zone morte des raccords à vis

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Le cordon d'élastomère n'est pas surchargé par le disque en acier inoxydable intégré lors du serrage du raccord à vis

  • Assure une étanchéité sans zone morte

  • Les différents matériaux et couleurs d'étanchéité répondent aux exigences des utilisateurs respectifs

  • Garantit une détection simple et spécifique au produit

  • Très bonne résistance au vieillissement, à l'ozone et à la lumière

  • Résistance élevée au froid et à la chaleur, entre environ -50 °C et +150 °C

  • Bonne élongation à la déchirure et résistance élevée à la déchirure

  • Très bonne résistance à l'abrasion

  • Très bonne résistance à l'eau et aux milieux polaires et oxydatifs

  • Excellent comportement élastique
Indication

Les rondelles d'étanchéité et les rondelles Hygienic USIT® peuvent être utilisées avec tous les autres produits de la gamme Hygienic USIT®.