Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Insert cylindrique cranté, tête réduite
Crantage sur flanc de rivet pour éviter tous risques de rotation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- 1 écrou et 1 rivet aveugle en une seule pièce
- Fixation d'éléments par un système de rivetage et de boulonnage, qui permet l'emploi de la visserie métrique
- Insert taraudé tête réduite zingué
- Permet une fixation affleurante sur un support de faible épaisseur
- Utilisation simple et rapide, il ne nécessite pas d'opération de fraisage après perçage
Il permet de réaliser
- Une fixation sur un support ne pouvant être taraudé
- Un assemblage démontable grâce à son filetage métrique
- Une fixation répondant à des contraintes précises en terme de traction et cisaillement
Carrosserie industrielle, chaudronneries, tôleries, constructions métalliques, miroitiers, sevices d'entretiens, construction d'appareils et de machines, serrureries, menuiseries aluminium
1) Visser l'insert sur la pince à riveter
Introduire l'ensemble dans la pièce à assembler
2) En actionnant la pince, on forme un bourrelet de sertissage sur la côte opposé à la tête
Le rivet s'expanse évitant ainsi toute rotation de ce dernier
3) Dévisser et fixer le support
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!