Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Insert fileté aluminium TCB avec tige moletée
Insert fileté aluminium TCB avec tige moletée - 1
Insert fileté aluminium TCB avec tige moletée - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Insert fileté aluminium TCB avec tige moletée

Aluminium avec tige moletée

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
  • Les inserts taraudés combinent deux types de fixations : Rivetage en aveugle associé à un raccordement de type vissé

  • Cela permet principalement la fixation dans des éléments structurels de faible épaisseur
Indication

Les valeurs spécifiées concernant la force de traction maximum du filetage et le couple de serrage maximum sont des valeurs indicatives. Les informations peuvent donc varier selon le support, la tolérance des trous percés et la rugosité de la surface.