Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Insert fileté autoformeur avec fente de coupe
Insert fileté autoformeur avec fente de coupe - 1
Insert fileté autoformeur avec fente de coupe - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Insert fileté autoformeur avec fente de coupe

Gain de temps lors de la réparation et du renforcement du filetage

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
  • Pour la réalisation de raccords à vis à haute résistance et autres raccords filetés dans des supports à faible résistance comme la fonte, les alliages en aluminium, les plastiques, le bois dur, etc.

  • Les inserts sont simplement vissés dans un trou pré-percé ou préformé

  • Effet de coupe obtenu grâce aux bords tranchants et aux filets interrompus du filetage mâle

  • Les filets avant sont biseautés, facilitant l'insertion et la coupe

  • La fente de coupe maintient les inserts filetés ancrés même en cas de fortes vibrations ou de secousses de la pièce.

  • Passivation par film épais de zinc sans chrome(VI) pour une bonne protection anticorrosion (résistance anticorrosion prouvée lors du test de brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS (h) : 72 h rouille blanche/120 rouille rouge)
Article ni repris, ni échangé.