Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Inserts TH ou BE pour mâchoire mère W-PRESS MULTI
Inserts TH ou BE pour mâchoire mère W-PRESS MULTI - 1
Inserts TH ou BE pour mâchoire mère W-PRESS MULTI - 2
Inserts TH ou BE pour mâchoire mère W-PRESS MULTI - 3
Inserts TH ou BE pour mâchoire mère W-PRESS MULTI - 4
Inserts TH ou BE pour mâchoire mère W-PRESS MULTI - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Inserts TH ou BE pour mâchoire mère W-PRESS MULTI

Inserts pour mâchoire mère à profil TH ou BE destinés au sertissage de tubes multicouches (système Würth)

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Compacts et légers


  • Les inserts sont facilement transportable

  • Gain de poids appréciable pour les différents diamètres

Gain de temps


  • Les inserts se glissent facilement dans la mâchoire mère

Sûrs


  • Blocage automatique des inserts dans la mâchoire

Résistants


  • La galvanisation des inserts les protège de la corrosion

Mâchoire mère utilisable uniquement avec la machine à sertir W-PRESS MULTI (Art. N°0700 999 028)


Les mâchoires utilisables pour le système multicouche Würth doivent présenter un profil de sertissage de type TH (ou BE) pour les Ø16 à 26 mm et de type BE (ou HE) pour le Ø32 mm