Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Interface de diagnostic W.EASY Box 2.0
Interface de diagnostic fiable et moderne pour les diagnostics véhicules utilitaires W.EASY
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Un diagnostic simple et rapide du véhicule associé à la liberté de la communication sans fil
- La connexion au boîtier de diagnostic peut être établie via USB, Bluetooth, Wi-Fi, ou même grâce à une solution de point d'accès intelligent
- L'anneau LED multicolore à 360 degrés fournit des informations continues sur l'état de la communication actuelle et la séquence de diagnostic
Travail efficace grâce à des fonctions supplémentaires intelligentes
- FlightRecorder pour l'enregistrement de données en temps réel pendant la conduite
- Des informations instantanées sur l'état de la batterie du véhicule sont fournies au moyen d'un témoin LED situé à l'arrière du boîtier
- L'anneau LED multicolore à 360 degrés fournit des informations continues sur l'état de la communication actuelle
Couverture de véhicule étendue
- Pour le diagnostic des véhicules de 1995 à aujourd'hui
- Compatible avec le diagnostic pour voitures WOW!
Contenu de la livraison
W.EASY Box 2.0 (sans câble OBD 16 broches)
- Fonction complète de W.EASY Box 2.0 disponible uniquement en association avec une licence active W.EASY Box 2.0 (réf d'article WW03010340).
- L'image du produit peut différer du contenu réel de la livraison (W.EASY Box 2.0 sans câble OBD 16 broches).
Le W.EASY Box 2.0 fournit des diagnostics fiables sur les véhicules à moteur, les semi-remorques/remorques, les VU et les bus.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!