Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bande intumescente IS-R-Plus

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande intumescente IS-R-Plus

Pour le scellement coupe-feu des passages à un seul tuyau.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Bande intumescente pour les passages de tuyaux coupe-feu.


  • Classification de résistance au feu jusqu'à EI 240 U/C ou EI 90 U/U

  • Installation simple

  • Peut être installé dans les espaces restreints

  • Très souple pour divers diamètres de tube

  • Espacement de 0 mm autorisé pour les joints adjacents
Indication

Voir Würth ETA 16/0469 et les instructions d'installation lors du scellement des passages de service coupe-feu.

Agrément technique européen ATE 16/0469