Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Isolant mince MULTITHERMIC
Isolant mince MULTITHERMIC - 1
Isolant mince MULTITHERMIC - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Isolant mince MULTITHERMIC

Iso lant mince multi-couches réfléchissant MULTITHERMIC pour complément ou renfort d’isolation.

  • Longueur de rouleau: 10 m
  • Largeur de la roue: 1,5 m
  • Matière: Polyester - PES
  • Zone: 15 m²

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Épaisseur Nombre de plis Couleur Résistance thermique min. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0681001360
12 mm 5 PCS Couleur alu
1 pcs
0681001130
30 mm 13 PCS Gris argent -40 °C
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
Couche aluminisée :


  • réduit les transferts thermiques dûs au rayonnement.

Couche de ouate :


  • réduit les transferts thermiques par conduction,

  • affaiblissement acoustique renforcé,

  • non nocif, non irritant, non allergique pour le poseur et l’habitant.

Couche de polyester :


  • résistance à la déchirure au clou renforcée par les feuilles extérieures de polyester métallisées et armées.

Couche de mousse polyéthylène :


  • assure un affaiblissement acoustique performant.

Performances durables :


  • imputrescible et inaltérable,

  • rapidité de pose et de coupe.